曜日別特売

キャスター (ツインホイール)

キャスター (ツインホイール) - エスコキャスター (ツインホイール) - エスコキャスター (ツインホイール) - エスコ

ブレーキ無し。ボルトタイプ。

車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)118材質(車輪)ウレタン巻き車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)64ねじピッチ1.25軸長(mm)(L)15ねじ径M8耐荷重(kg)40旋回半径(mm)(A)48偏芯C(mm)19平径P(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985961EA986TD-250
オープン
745
820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする