エスコ
キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)
自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。
車輪径(Φmm)
(D)50
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
166
材質(車輪)
ナイロン(ウレタン巻き)
車輪幅(mm)
(W/W')51/8
取付高(mm)
(H)71
穴径P(Φmm)
6
耐荷重(kg)
40
プレート寸法(mm)
(B)38×38
旋回半径(mm)
(A)54
取付寸法(mm)
(b)26×26
偏芯C(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985945
EA986TD-150
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください