エスコ
キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)
ボルトタイプ。ブレーキ付き。
車輪径(Φmm)
(D)50
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
144
材質(車輪)
ウレタン巻き
車輪幅(mm)
(W/W')51/8
取付高(mm)
(H)64
ねじピッチ
1.25
軸長(mm)
(L)15
ねじ径
M8
耐荷重(kg)
40
旋回半径(mm)
(A)54
偏芯C(mm)
19
平径P(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985970
EA986TD-350
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください