曜日別特売

カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用)

カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) - エスコカプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) - エスコカプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) - エスコカプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) - エスコ

超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。

全長(mm)58質量(g)44使用圧力(MPa)0.1以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983075EA300-5G
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする