エスコ
L型クランプ
スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。
材質
鍛造鉄
質量(kg)
0.9
クランプ範囲(mm)
0~200
口深(mm)
105
レール(mm)
19×9.5
スピンドル径(Φmm)
15.8
締付け能力(kg)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983310
EA526WL-20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください