エスコ
L型クランプ
スイベルヘッド付き。
全長(mm)
500
質量(kg)
1.47
材質(本体)
鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、
ハンドル径(Φmm)
最大:33
ハンドル長さ(mm)
125
最大開口(mm)
400
材質(ハンドル)
オーク材
口深(mm)
120
締付け能力(kg)
550
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983301
EA526TG-18
オープン
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください