曜日別特売

ガスケットスクレーパー (貫通柄)

ガスケットスクレーパー (貫通柄) - エスコガスケットスクレーパー (貫通柄) - エスコガスケットスクレーパー (貫通柄) - エスコガスケットスクレーパー (貫通柄) - エスコガスケットスクレーパー (貫通柄) - エスコガスケットスクレーパー (貫通柄) - エスコガスケットスクレーパー (貫通柄) - エスコ

ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適。耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。ハンマーヘッド付き。

材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983188EA524AE-51275直刃 (小):19、直刃 (中):25、直刃 (大):38直刃 (小):1.0、直刃 (中):1.0、直刃 (大):1.9
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
70983197EA524AE-52直刃 (長):280、直刃 (短):210、曲刃:275、かぎ刃:280直刃 (長):13、直刃 (短):25、曲刃:25、かぎ刃:25直刃 (長):1.2、直刃 (短):1.0、曲刃:1.0、かぎ刃:1.4
オープン
16,700
18,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする