曜日別特売

チゼルスクレーパーセット (ステンレス製)

チゼルスクレーパーセット (ステンレス製) - エスコチゼルスクレーパーセット (ステンレス製) - エスコ

3本組。ソフトグリップ。32mm幅のスクレーパーのみハンマーヘッド付き。開閉ファスナー付のマチなし工具袋付(300×110(H)mm)。滑り止め付グリップハンドル。

材質【工具袋】キャンバス生地全長(mm)180・235刃長(mm)55・95硬さ【腰】硬刃幅(mm)13・19・32刃厚(mm)1.5・1.8材質(刃)【スクレーパー】ステンレス(SUS-420J2)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983206EA524AN
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする