曜日別特売

アングル (スチール製)

アングル (スチール製) - エスコアングル (スチール製) - エスコアングル (スチール製) - エスコ

取付ねじ無し。

材質鉄 (ユニクロメッキ仕上げ)幅(mm)38厚さ(mm)3.2寸法(mm)90×90質量(g)16.3穴径(Φmm)4穴数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985279EA951EA-5
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする