エスコ
エキスパンダーヘッド
EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
材質
クロムモリブデン鋼
呼び径(mm)
冷媒管:12.7
呼び径
水道管:3/8”
適合管外径(インチ)
銅管:1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70982418
EA208-4HA
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください