曜日別特売

エキスパンダーセット

エキスパンダーセット - エスコ

エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。

全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8” ・1/2” ・5/8” ・3/4” ・1”内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982470EA208S
オープン
75,000
82,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする