エスコ
カーストッパー (ゴム製)
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用して作った環境に優しいタイヤ止めです。車輌の最低地上高90mmに対応。
色
グレー
材質(本体)
廃ゴムチップ
ボルト
専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×130×85
材質(キャップ)
EPDM
質量(kg/個)
4.8
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985525
EA983FK-62
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください