曜日別特売

カーストッパー (ゴム製)

カーストッパー (ゴム製) - エスコカーストッパー (ゴム製) - エスコカーストッパー (ゴム製) - エスコカーストッパー (ゴム製) - エスコ

入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。車輌の最低地上高90mmに対応。

イエロー (高視認タイプ)材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985541EA983FK-65
オープン
28,900
31,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする