曜日別特売

タイヤストッパー (ヒモ付き)

タイヤストッパー (ヒモ付き) - エスコタイヤストッパー (ヒモ付き) - エスコタイヤストッパー (ヒモ付き) - エスコ

入数:4組(2個1組)。2t車以下のタイヤ止めに。

材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985611EA984VA-74
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする