曜日別特売

オーガービット

オーガービット - エスコ

釘の入った木材も貫通します。熱処理された頑丈なスチール製で耐久性が高く、釘の入った木材も貫通します。2×4材を重ねて3枚穴あけ可能。

材質スチール (熱処理された頑丈なスチール)寸法(mm)31.8全長(mm)195質量(g)499有効長(mm)127六角シャンク径(Φmm)11内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984396EA824GW-31.8
オープン
9,090
9,999(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする