曜日別特売

M アイスネックバンド (PCM)

M アイスネックバンド (PCM) - エスコM アイスネックバンド (PCM) - エスコM アイスネックバンド (PCM) - エスコ

二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。

用途首筋冷却に材質冷却部/TPU寸法(mm)200×245質量(g)109首径(mm)340材質(外周部)プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984615EA915EM-236
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする