エスコ
クッションガード (油面用)
入数:2本。油面用。粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途
工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985471
EA983FE-312
22×22
6
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
70985480
EA983FE-313
31×31
9
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
70985489
EA983FE-314
48×48
18
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください