曜日別特売

クッションガード (油面用)

クッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコクッションガード (油面用) - エスコ

入数:2本。粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。

用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900内容量1袋(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
内幅(mm)
質量(g)
外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985498EA983FE-331900922×22黒/黄10031×31
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
70985507EA983FE-3329001830×30白/緑32048×48
オープン
3,140
3,454(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする