曜日別特売

LEDライト

LEDライト - エスコLEDライト - エスコLEDライト - エスコ

2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。

付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984080EA758C-730A
オープン
45,700
50,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする