曜日別特売

LEDライト (750ルーメン/マグネット付き)

LEDライト (750ルーメン/マグネット付き) - エスコLEDライト (750ルーメン/マグネット付き) - エスコLEDライト (750ルーメン/マグネット付き) - エスコLEDライト (750ルーメン/マグネット付き) - エスコLEDライト (750ルーメン/マグネット付き) - エスコ

ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能。マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能。丈夫なアルミ製ヘッド。

質量(g)360電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)照明装置10W LED球1灯使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付)充電時間(時間)約3~5サイズ(mm)Φ95×110明るさ(Lm)強:750 弱300連続点灯時間(時間)強:230 弱:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984071EA758C-160A
オープン
18,200
20,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする