曜日別特売

エポキシレジンパテ

エポキシレジンパテ - エスコエポキシレジンパテ - エスコエポキシレジンパテ - エスコエポキシレジンパテ - エスコ

エポキシ樹脂。金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに。ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。硬化後に機械加工および上塗りが可能です。パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。非磁性、非腐食性。混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。

グリーン使用温度範囲(℃)-35~200内容量(g)100耐熱温度(℃)200可使時間(分)20完全硬化時間5時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984807EA934W-10
オープン
3,930
4,323(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする