曜日別特売

ギアレンチ (スタビー)

ギアレンチ (スタビー) - エスコギアレンチ (スタビー) - エスコギアレンチ (スタビー) - エスコギアレンチ (スタビー) - エスコギアレンチ (スタビー) - エスコギアレンチ (スタビー) - エスコ

12ポイント。狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ。メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。美しいミラーメッキ仕上げ。面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。

材質クロムバナジウム鋼内容量1丁
注意
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983626EA614LS-125×8.31210550
オープン
690
759(税込)
翌日出荷
返品不可
70983635EA614LS-146.5×91411570
オープン
810
891(税込)
翌日出荷
返品不可
70983651EA614LS-177.5×10.317125110
オープン
945
1,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする