曜日別特売

キーレンチ (Hex/スタンド付き)

キーレンチ (Hex/スタンド付き) - エスコ

9本組。スタンドホルダー付き。

材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983477EA573GC-90
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする