曜日別特売

キーレンチ(Ball-Hexagon)

キーレンチ(Ball-Hexagon) - エスコキーレンチ(Ball-Hexagon) - エスコキーレンチ(Ball-Hexagon) - エスコ

9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。

質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983441EA573EC
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする