曜日別特売

ガラススクレーパー

ガラススクレーパー - エスコガラススクレーパー - エスコガラススクレーパー - エスコガラススクレーパー - エスコ

安全のためのコントロールボタン付き。ブレード幅が本体幅より1.6mmずつ短いのでコーナーを傷つけません。ガラス、ミラー、フロントガラス、風よけから被覆物、塗料、ステッカーを剥せます。握りやすさと正確な操作性を追求した形状。

付属品替刃×5枚全長(mm)128質量(g)84角度(°)ブレード:5刃幅(mm)40材質(刃)炭素鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983179EA524AB
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする