曜日別特売

LED現場点滅灯 (クランプ式)

LED現場点滅灯 (クランプ式) - エスコ

明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。

材質本体・受け部 :ポリスチレン質量(g)360電源単1電池×2本 (別売)クランプ範囲(mm)55まで連続使用時間(時間)100光源LED×8灯サイズ(mm)80×250 (H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985559EA983FS-95
オープン
810
891(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする