キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)

キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製) - エスコ
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)123ねじピッチM12×1.75耐荷重(kg)65偏心E(mm)33材質(金具)スチールステム長(mm)(L)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985918EA986PT-804
オープン
4,330
4,763(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする