曜日別特売

キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) - エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) - エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) - エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) - エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) - エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) - エスコ

低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985656EA986HN-15
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする