曜日別特売

キャスター (自在金具・スプリング付き)

キャスター (自在金具・スプリング付き) - エスコキャスター (自在金具・スプリング付き) - エスコキャスター (自在金具・スプリング付き) - エスコキャスター (自在金具・スプリング付き) - エスコキャスター (自在金具・スプリング付き) - エスコキャスター (自在金具・スプリング付き) - エスコ

鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:250×80質量(g)36500材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)370耐荷重(kg)(4km/h時)2200耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985821EA986KM-250
オープン
259,100
285,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする