曜日別特売

キャスター (自在金具・ナイロン車輪)

キャスター (自在金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (自在金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (自在金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (自在金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (自在金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (自在金具・ナイロン車輪) - エスコ

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:150×50質量(g)3240材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)197耐荷重(kg)(4km/h時)400耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985665EA986HP-150
オープン
20,500
22,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする