曜日別特売

キャスター (自在金具)

キャスター (自在金具) - エスコキャスター (自在金具) - エスコキャスター (自在金具) - エスコキャスター (自在金具) - エスコキャスター (自在金具) - エスコキャスター (自在金具) - エスコ

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。プレート取付け型。サイズによってホイールの形状は異なります。ボールベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×40質量(g)989材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:75 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)250耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985796EA986JK-100
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする