曜日別特売

キャスター (自在金具付き)

キャスター (自在金具付き) - エスコキャスター (自在金具付き) - エスコ

軽量で扱いやすいキャスターです

仕様自在寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17質量(g)110材質(車輪)プラスチック全高(mm)(H)67.5耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー無しねじ寸法(mm)F:Φ5.5取付ピッチ(mm)(E×G)33×33材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)偏心(mm)L:18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985900EA986PE-11
オープン
705
776(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする