PROMOTE(プロモート)
スネークライト(両面シングル)ライトのみ
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様
発光面:両面発光/単列LED
長さ(m)
本体10+電源コード1.5
光源色
昼光色6000K
耐衝撃性
(IK)10
IP等級
65
連結
最大50mまで
内容量
1巻
注意
※本製品は増設用スネークライトで電源コードはついておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70988271
PSL10MW-EX
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください