PROMOTE(プロモート)
スネークライト(両面シングル)セット
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様
発光面:両面発光/単列LED
セット内容
スネークライト、電源コード、ストラップ
質量(kg)
1.8
長さ(m)
本体10+電源コード1.5
消費電力(W)
140
光源
LED2835-120Dx2/m
光源色
昼光色6000K
耐衝撃性
(IK)10
明るさ(Lm)
1400(全光束1m当たり)
IP等級
65
連結
最大50mまで
内容量
1セット
注意
※増設する場合は別売りスネークライトをご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70988237
PSL10MW
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください