曜日別特売

スネークライト(片面シングル)ライトのみ

スネークライト(片面シングル)ライトのみ - PROMOTE(プロモート)スネークライト(片面シングル)ライトのみ - PROMOTE(プロモート)スネークライト(片面シングル)ライトのみ - PROMOTE(プロモート)

片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10

仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで内容量1巻
注意
※本製品は増設用スネークライトで電源コードはついておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988255PSL10MS-EX
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする