DENSAN(デンサン/ジェフコム)
マルチキャリーボックス
持ち手付きで持ち運びが楽。
45Lゴミ袋に対応。
撥水コーティング。
折りたたんでコンパクトに。
用途
収納・運搬ボックスとして
ダストボックスとして
材質
綿麻・PEコーティング(袋)・鉄(フレーム)
質量(g)
700
本体寸法(mm)
360×270×585
耐荷重(N)
98(10kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70987991
CDB-45
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください