曜日別特売

ソファベッド セミダブル 2WAY

ソファベッド セミダブル 2WAY - アキレスソファベッド セミダブル 2WAY - アキレスソファベッド セミダブル 2WAY - アキレスソファベッド セミダブル 2WAY - アキレスソファベッド セミダブル 2WAY - アキレスソファベッド セミダブル 2WAY - アキレスソファベッド セミダブル 2WAY - アキレスソファベッド セミダブル 2WAY - アキレス

背もたれを倒してベッドにもなる2WAYソファ
厚さ20cmの極厚仕様
2分割可能 お部屋にあわせて自由にレイアウトが可能
背もたれを倒せばソファからベッドに早変わり
座っても、寝ても、へこみ知らず
高密度・高硬度のこだわりの中材
姿勢を保つカーブ形状の背もたれ
あぐらもかける広々座面
お泊り用ベッドとしても活躍
お部屋になじみやすいバイカラー

用途ソファ、ベッドとして。セミダブル 2分割可能 硬め マットレス ベッド ソファ ソファー 来客 客用材質側地:ポリエステル85%/綿10%/その他5%、中材:ウレタンフォーム質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×120×20内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000137AK2-SF200
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする