曜日別特売

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形 - 岩崎電気

電源ユニット別置型

用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上56、水平面上56平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)177.6材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)120800グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
注意
※【本体】E40701M/N+【電源ユニット】LE649235NW2-2.54A1の組合せ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001991E40711M/NSAJ2
オープン
579,800
637,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする