エスコ
ウインドウウォッシャー液
フロントガラスに凍結する氷や霜などを解氷し、汚れも除去します。凍結温度は原液で-53℃です。極寒地にも対応します。
成分
水、メタノール
寸法(mm)
Φ60×205
内容量(mL)
400
pH
6.8
液性
水溶性
希釈
原液または水
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70992778
EA922AB-117A
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください