曜日別特売

クランプ (マックスフレックス)

クランプ (マックスフレックス) - エスコクランプ (マックスフレックス) - エスコクランプ (マックスフレックス) - エスコクランプ (マックスフレックス) - エスコ

スイベルヘッド付き。

材質鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ。全長(mm)710質量(kg)2.25最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開口(mm)
口深(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989095EA526S-346001207102.25
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする