曜日別特売

クランプ式タップ (USB typeA・C)

クランプ式タップ (USB typeA・C) - エスコ

コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992936EA940CD-265
オープン
5,290
5,819(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする