曜日別特売

クリーナー (ソフト毛)

クリーナー (ソフト毛) - エスコ

ハンドルの角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。ソフト毛で対象物を傷付けにくい。

材質曲がる器具:EVA樹脂全長(mm)約1400~2950質量(g)560硬さソフト材質(柄部)アルミ合金材質(毛)ポリプロピレンブラシ寸法(mm)80×240内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988779EA928AM-12A
オープン
3,510
3,861(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする