曜日別特売

クルーネックシャツ (冷感・消臭)

クルーネックシャツ (冷感・消臭) - エスコ

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。

材質メッシュ部分:ポリエステル100%ブラックサイズ3L材質(本体)ポリエステル85%、ポリウレタン15%胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992751EA915EM-205A
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする