曜日別特売

クレモナロープ (12打ち)

クレモナロープ (12打ち) - エスコクレモナロープ (12打ち) - エスコクレモナロープ (12打ち) - エスコクレモナロープ (12打ち) - エスコクレモナロープ (12打ち) - エスコクレモナロープ (12打ち) - エスコ

耐薬品性:△。耐寒性:〇。耐紫外線:◎。耐水性:△。触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。

材質クレモナS (ビニロン+ポリエステル)全長(m)300構造金剛打ち (12打ち)比重1.30 (水に沈みます)耐熱温度(℃)120~320内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度(kN)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70991360EA628TL-31.710.78Φ3
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
70991369EA628TL-54.231.48Φ5
オープン
21,000
23,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする