曜日別特売

クレモナロープ (三つ打ち)

クレモナロープ (三つ打ち) - エスコクレモナロープ (三つ打ち) - エスコクレモナロープ (三つ打ち) - エスコクレモナロープ (三つ打ち) - エスコ

手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。

材質クレモナS (ビニロン+ポリエステル)構造三つ打ち内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φmm×m)
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70991335EA628TK-1214.512×5015.6
オープン
26,000
28,600(税込)
翌日出荷
返品不可
70991351EA628TK-161816×5026.5
オープン
46,200
50,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする