曜日別特売

クーラントセット (ホース着脱ツール付き)

クーラントセット (ホース着脱ツール付き) - エスコ

セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70994178EA991EA-21
オープン
18,400
20,240(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする