曜日別特売

グリースガン (エアー式)

グリースガン (エアー式) - エスコグリースガン (エアー式) - エスコグリースガン (エアー式) - エスコグリースガン (エアー式) - エスコ

シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。

用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988876EA166DG-12
オープン
8,950
9,845(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする