エスコ
グリースガン (エアー式)
NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
質量(kg)
1.8
容量(mL)
400
使用圧力(MPa)
0.6、使用可能圧力:0.42~1.05
ノズル長(mm)
170
吸入口サイズ
PT1/4” (カプラー付)
筒長(mm)
60×295
適合グリース
蛇腹グリース 、手詰めグリース
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
1/8”PT-28T
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70988901
EA166HA
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください