エスコ
グリースガン (エアー式)
連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途
工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適
容量(mL)
500
吐出量
400g/分
ノズル長(mm)
150
吐出圧力(MPa)
33
使用エアー圧力(MPa)
0.3~0.8
吸入口サイズ
1/4” (F)
筒長(mm)
285
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×P1.0
使用コンプレッサ
0.6MPa、28.3L/min
圧力比
40:1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70988885
EA166DG-22
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください