曜日別特売

グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)

グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコ

セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。

全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70994160EA991CN-212
オープン
10,400
11,440(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする